SMC
VQZ2_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ225B)
切換方式
(2) N.O. メタルシール
ポート数
3
使用流体
空気
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(B) 高速応答タイプ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
手動操作方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43729735
VQZ225B-5Y1
CADデータダウンロード
-
(-) サブプレートなし
(Y) DIN形ターミナル
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43729744
VQZ225B-5L1-02
CADデータダウンロード
(-) Rc
(02) 1/4
(L) L形プラグコネクタ リード線付
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)
¥
8,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43729753
VQZ225B-5MB1-02
CADデータダウンロード
(-) Rc
(02) 1/4
(M) M形プラグコネクタ リード線付
(B) ロック式(要工具形)
¥
9,350
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください