曜日別特売

VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2320K)

VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2320K) - SMC
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数
5
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
ファンクション
(K) 高圧タイプ
内容量
1個
全8種類を絞り込む
コイル電圧(V)
管接続口径
リード線取出方法
ねじの種類
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
手動操作方式
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43731038VQZ2320K-5G1-M5(-) RcA、Bポート:(M5) M5ねじ(G) グロメット (DC仕様)(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)(5) DC24
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43731047VQZ2320K-5LO1-C6(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)(5) DC24
12,490
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43731056VQZ2320K-6L1-C4(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(L) L形プラグコネクタ リード線付(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)(6) DC12
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43731065VQZ2320K-6M1-C4(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(M) M形プラグコネクタ リード線付(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)(6) DC12
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43731074VQZ2320K-5L1-C4(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(L) L形プラグコネクタ リード線付(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)(5) DC24
12,820
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43731083VQZ2320K-5Y1-C6(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(Y) DINターミナル(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)(5) DC24
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43731092VQZ2320K-5M1-C6F-Q(F) GA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(M) M形プラグコネクタ リード線付(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)(5) DC24
13,150
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43731108VQZ2320K-5LB1-C6(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(L) L形プラグコネクタ リード線付(B) ロック式 (要工具型)(5) DC24
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする