SMC
VQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ322B)
ポート数
3
使用流体
空気
内容量
1個
全8種類を絞り込む
品番
選択してください
VQZ322B-5G1-02
VQZ322B-5L1-C6
VQZ322B-5LO1-C8F-Q
VQZ322B-5Y1-C8-F
VQZ322B-5YB1-C8
VQZ322B-5YO1-C8F-Q
VQZ322B-5YZ1-02F-Q
VQZ322B-5YZ1-C8
コイル電圧(V)
(5) 24 DC
DC24
管接続口径
(02) 1/4
(C6) o6用ワンタッチ管継手
(C8) o8用ワンタッチ管継手
Φ8用ワンタッチ管継手
ねじの種類
(-) Rc
(F) G
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
コイル電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43747393
VQZ322B-5G1-02
CADデータダウンロード
(-) Rc
(02) 1/4
(2) N.O. メタルシール
(5) 24 DC
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43747402
VQZ322B-5L1-C6
CADデータダウンロード
(-) Rc
(C6) o6用ワンタッチ管継手
(2) N.O. メタルシール
(5) 24 DC
¥
8,640
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43747418
VQZ322B-5YO1-C8F-Q
-
Φ8用ワンタッチ管継手
N.O.
DC24
¥
8,690
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43747427
VQZ322B-5LO1-C8F-Q
CADデータダウンロード
(F) G
(C8) o8用ワンタッチ管継手
(2) N.O. メタルシール
(5) 24 DC
¥
8,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43747436
VQZ322B-5Y1-C8-F
CADデータダウンロード
(-) Rc
(C8) o8用ワンタッチ管継手
(2) N.O. メタルシール
(5) 24 DC
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43747445
VQZ322B-5YB1-C8
CADデータダウンロード
(-) Rc
(C8) o8用ワンタッチ管継手
(2) N.O. メタルシール
(5) 24 DC
¥
9,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43747454
VQZ322B-5YZ1-02F-Q
CADデータダウンロード
(F) G
(02) 1/4
(2) N.O. メタルシール
(5) 24 DC
¥
9,460
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43747463
VQZ322B-5YZ1-C8
CADデータダウンロード
(-) Rc
(C8) o8用ワンタッチ管継手
(2) N.O. メタルシール
(5) 24 DC
¥
9,570
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください