曜日別特売

VQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ322K)

VQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ322K) - SMC
切換方式
(2) N.O. メタルシール
ポート数
3
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
ファンクション
(K) 高圧タイプ
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
規格
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43747488VQZ322K-6M1-02(-) Rc(02) 1/4(M) M形プラグコネクタ リード線付(-) なし(6) 12 DC
¥8,090
¥7,498
¥8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43747497VQZ322K-5M1-C6F-Q(F) G(C6) o6用ワンタッチ管継手(M) M形プラグコネクタ リード線付(Q) CE対応品(5) 24 DC
¥8,860
¥7,798
¥8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43747506VQZ322K-5YZ1-02(-) Rc(02) 1/4(YZ) DINターミナル(-) なし(5) 24 DC
¥9,020
¥8,198
¥9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
43747515VQZ322K-5YZ1-C10(-) Rc(C10) o10用ワンタッチ管継手(YZ) DINターミナル(-) なし(5) 24 DC
¥9,460
¥8,598
¥9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43747524VQZ322K-5YZ1-C10-F(-) Rc(C10) o10用ワンタッチ管継手(YZ) DINターミナル(-) なし(5) 24 DC
¥9,740
¥8,798
¥9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする