曜日別特売

VQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ322R)

VQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ322R) - SMC
切換方式
(2) N.O. メタルシール
規格
(-) なし
ポート数
3
使用流体
空気
ファンクション
(R) 外部パイロット
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
手動操作方式
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43747558VQZ322R-5M1-02T-F(T) NPTF(02) 1/4(M) M形プラグコネクタ リード線付(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)(5) 24 DC
¥8,690
¥7,798
¥8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43747567VQZ322R-5M1-C10(-) Rc(C10) o10用ワンタッチ管継手(M) M形プラグコネクタ リード線付(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)(5) 24 DC
¥8,860
¥7,798
¥8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43747576VQZ322R-5YB1-02(-) Rc(02) 1/4(Y) DINターミナル(B) ロック式 (要工具型)(5) 24 DC
¥9,080
¥8,298
¥9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43747585VQZ322R-3YZ1-02T(T) NPTF(02) 1/4(YZ) DINターミナル(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)(3) 110 AC[115 AC](50/60 Hz)
¥9,350
¥8,498
¥9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43747594VQZ322R-5YZ1-02T(T) NPTF(02) 1/4(YZ) DINターミナル(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)(5) 24 DC
¥9,350
¥8,498
¥9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする