SMC
VQZ3_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ325K)
リード線取出方法
(YZ) DINターミナル
切換方式
(2) N.O. メタルシール
規格
(-) なし
ポート数
3
管接続口径
(-) サブプレートなし
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(6) 12 DC
ファンクション
(K) 高圧タイプ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43748504
VQZ325K-6YZ1
CADデータダウンロード
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください