曜日別特売

VQZ3_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ335BR)

VQZ3_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ335BR) - SMC
ポート数3使用流体空気内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43753614VQZ335BR-5MO1-Q-(-) サブプレートなし(3) N.C. 弾性体シール(5) 24 DC
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
43753623VQZ335BR-5LJ1-Q--N.C.DC24
8,140
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43753632VQZ335BR-5YZ1-(-) サブプレートなし(3) N.C. 弾性体シール(5) 24 DC
8,750
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43753648VQZ335BR-5YZ1-Q-(-) サブプレートなし(3) N.C. 弾性体シール(5) 24 DC
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43753657VQZ335BR-5YZ1-02(-) Rc(02) 1/4(3) N.C. 弾性体シール(5) 24 DC
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする