VQZ3_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ345R)

VQZ3_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ345R) - SMC
切換方式
(4) N.O. 弾性体シール
ポート数
3
使用流体
空気
コイル電圧(V)
(5) 24 DC
ファンクション
(R) 外部パイロット
内容量
1個
全7種類を絞り込む
管接続口径
ねじの種類
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43755565VQZ345R-5LO1-Q-(-) サブプレートなし
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43755574VQZ345R-5G1-03(-) Rc(03) 3/8
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
43755583VQZ345R-5LO1-02F(F) G(02) 1/4
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
43755592VQZ345R-5L1-02T(T) NPTF(02) 1/4
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43755608VQZ345R-5GB1-02(-) Rc(02) 1/4
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43755617VQZ345R-5YZ1-03N(N) NPT(03) 3/8
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
45240432VQZ345R-5G1-03T-Q(T) NPTF(03) 3/8
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする