曜日別特売

VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ/マニホールド(VX3321)

VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ/マニホールド(VX3321) - SMC
ポート数
3
弁形式/ボディ形状
(1) N.C.
オリフィス径(Φmm)
(2) 2.2
モデル
33
内容量
1個
全13種類を絞り込む
定格電圧(V)
材質(ボディ)
追記号
13種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
リード線取出方法
材質(ボディ)
追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44199347VX3321-00-5G1DC24(G) グロメットC37(-) なし
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
44199356VX3321-00-1GR1AC100(50/60Hz)(G) グロメットC37(-) なし
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
44199365VX3321-00-5DO1DC24(DO) DIN形ターミナル (コネクタなし、ガスケット付属)C37(-) なし
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44199374VX3321-00-5GS1DC24(GS) グロメット・サージ電圧保護回路付C37(-) なし
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
44199383VX3321-00-4DR1AC220(50/60Hz)(D) DIN形ターミナルC37(-) なし
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
44199392VX3321-00-3DR1AC110(50/60Hz)(D) DIN形ターミナルC37(-) なし
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
44199408VX3321-00-5D1DC24(D) DIN形ターミナルC37(-) なし
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
44199417VX3321A-00-5C1DC24(C) コンジットC37(-) なし
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44199426VX3321Z-00-5DZ1DC24(DZ) DIN terminal with surge voltage suppressor and lightC37(Z) 禁油仕様
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
44199435VX3321A-00-2TR1AC200(50/60Hz)(T) コンジットターミナル付C37(-) なし
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
44199444VX3321D-00-1C1AC100(50/60Hz)(C) コンジットC37/Cu(-) なし
11,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44199453VX3321A-00-5DL1DC24(DL) DIN形ターミナル・ランプ付C37(-) なし
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44199462VX3321V-00-5DZ1DC24(DZ) DIN terminal with surge voltage suppressor and lightC37(-) なし
15,020
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする