V Series(VZ524)

V Series(VZ524) - SMCV Series(VZ524) - SMCV Series(VZ524) - SMCV Series(VZ524) - SMC
切換方式
ノーマルオープン
ポート数
3
使用流体
空気
内容量
1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44401972VZ524-PDZ---
10,100
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
44402006VZ524-7MZ-02-RcRc1/4
10,210
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
44402015VZ524-BLZ-02-RcRc1/4
10,210
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
44402024VZ524-PDZ-02-RcRc1/4
11,150
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44401927VZ524-4GAC220(50/60Hz)--
7,630
取扱い終了
返品不可
代替品有
44401936VZ524-5DO-QDC24--
8,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
44401945VZ524-3MZAC110(50/60Hz)--
8,330
取扱い終了
返品不可
代替品有
44401954VZ524-1H-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
44401963VZ524-5MC-02DC24RcRc1/4
8,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
44401997VZ524-5DZ-QDC24--
9,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
44401988VZ524-5MOZ-02-QDC24RcRc1/4
9,200
取扱い終了
返品不可
44402033VZ524-6DZ-02DC12RcRc1/4
10,130
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44401927VZ524-4G20297909SYJ724-4GVZ524-4G 3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ724 SMC 202979093ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ724SMC1個
7,298
税込8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44401936VZ524-5DO-Q43361316SYJ724-5DO-QVZ524-5DO-Q SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ724) SMC 43361316SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ724)SMC1個
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44401945VZ524-3MZ43361298SYJ724-3LZVZ524-3MZ SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ724) SMC 43361298SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ724)SMC1個
7,298
税込8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44401954VZ524-1H-0220297857SYJ724-1H-02VZ524-1H-02 3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ724 SMC 202978573ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ724SMC1個
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44401963VZ524-5MC-0228162224SYJ724-5LE-02VZ524-5MC-02 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281622244・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44401997VZ524-5DZ-Q43361614SYJ724-5DZ-QVZ524-5DZ-Q SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ724) SMC 43361614SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ724)SMC1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする