V Series(VZ5243)

V Series(VZ5243) - SMC
切換方式
2位置ダブルソレノイド
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44402523VZ5243-BDO-Q---
15,690
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44402426VZ5243-1MSAC100(50/60Hz)--
13,520
取扱い終了
返品不可
代替品有
44402462VZ5243-6LSDC12--
13,980
取扱い終了
返品不可
代替品有
44402487VZ5243-6LOZ-QDC12--
14,160
取扱い終了
返品不可
代替品有
44402505VZ5243-3DO-QAC110(50/60Hz)--
14,260
取扱い終了
返品不可
代替品有
44402514VZ5243-4DO-QAC220(50/60Hz)--
14,260
取扱い終了
返品不可
代替品有
44402584VZ5243-5DZ-QDC24--
15,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
44402602VZ5243-3DZCAC110(50/60Hz)--
15,860
取扱い終了
返品不可
代替品有
44402618VZ5243-4DZAC220(50/60Hz)--
15,860
取扱い終了
返品不可
代替品有
44402408VZ5243-1MNAC100(50/60Hz)--
12,700
取扱い終了
返品不可
44402417VZ5243-5GS-QDC24--
13,220
取扱い終了
返品不可
44402435VZ5243-5LN-02DC24RcRc1/4
13,650
取扱い終了
返品不可
44402444VZ5243-5LOZB-QDC24--
13,700
取扱い終了
返品不可
44402453VZ5243-5MOZ-QDC24--
13,700
取扱い終了
返品不可
44402478VZ5243-4LZAC220(50/60Hz)--
14,160
取扱い終了
返品不可
44402496VZ5243-5D-QDC24--
14,200
取扱い終了
返品不可
44402532VZ5243-6DBDC12--
14,360
取扱い終了
返品不可
44402548VZ5243-1MNZ-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8
14,450
取扱い終了
返品不可
44402557VZ5243-6LZ-QDC12--
14,460
取扱い終了
返品不可
44402566VZ5243-4DOSB-QAC220(50/60Hz)--
14,760
取扱い終了
返品不可
44402575VZ5243-5D-01NDC24NPTNPT1/8
14,850
取扱い終了
返品不可
44402593VZ5243-2DS-01AC200(50/60Hz)RcRc1/8
15,810
取扱い終了
返品不可
44402627VZ5243-5DZ-01NDC24NPTNPT1/8
16,350
取扱い終了
返品不可
44402636VZ5243-5DZ-01F-QDC24GG1/8
16,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44402426VZ5243-1MS20359046SYJ7243-1LVZ5243-1MS 4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7243 SMC 203590464・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7243SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44402462VZ5243-6LS28173634SYJ7243-6MSVZ5243-6LS 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281736344・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44402487VZ5243-6LOZ-Q28173573SYJ7243-6MOZ-QVZ5243-6LOZ-Q 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281735734・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44402505VZ5243-3DO-Q43362445SYJ7243-3DO-QVZ5243-3DO-Q S Series(SYJ7243) SMC 43362445S Series(SYJ7243)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44402514VZ5243-4DO-Q43362454SYJ7243-4DO-QVZ5243-4DO-Q S Series(SYJ7243) SMC 43362454S Series(SYJ7243)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44402584VZ5243-5DZ-Q68986463SYJ7243-5DZ-QVZ5243-5DZ-Q SYJ7_4_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMC 68986463SYJ7_4_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44402602VZ5243-3DZC43362558SYJ7243-3DZEVZ5243-3DZC S Series(SYJ7243) SMC 43362558S Series(SYJ7243)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44402618VZ5243-4DZ68985343SYJ7243-4DZVZ5243-4DZ SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体 SMC 68985343SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする