曜日別特売

Z Series(ZP3-T13)

Z Series(ZP3-T13) - SMCZ Series(ZP3-T13) - SMCZ Series(ZP3-T13) - SMCZ Series(ZP3-T13) - SMCZ Series(ZP3-T13) - SMCZ Series(ZP3-T13) - SMCZ Series(ZP3-T13) - SMCZ Series(ZP3-T13) - SMC

パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ

真空取出方向内容量1個
全149種類を絞り込む
材質(パッド)
149種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44521094ZP3-T13UMN-B513平形溝付(N) NBR(B5) M5x0.8 (めねじ)-
940
849
934(税込)
11日以内出荷
返品不可
44521103ZP3-T13UMS-A513平形溝付(S) シリコ-ンゴム(A5) M5x0.8 (おねじ)-
990
899
989(税込)
11日以内出荷
返品不可
44521112ZP3-T13UMGN-A513平形溝付(GN) 導電性NBR(A5) M5x0.8 (おねじ)-
1,100
989
1,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
44521128ZP3-T13UMF-A513平形溝付(F) FKM(A5) M5x0.8 (おねじ)-
1,270
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
44521137ZP3-T13UMN-A12-0613平形溝付(N) NBR(A12) M12x1 (おねじ)-
1,570
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
44521146ZP3-T13UMN-A12-0413平形溝付(N) NBR(A12) M12x1 (おねじ)-
1,570
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
44521155ZP3-T13BN-A513Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(N) NBR(A5) M5x0.8 (おねじ)-
1,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
44521164ZP3-T13BN-B513Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(N) NBR(B5) M5x0.8 (めねじ)-
1,600
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
44521173ZP3-T13UMS-A12-0413平形溝付(S) シリコ-ンゴム(A12) M12x1 (おねじ)-
1,620
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
44521182ZP3-T13UMS-A12-0613平形溝付(S) シリコ-ンゴム(A12) M12x1 (おねじ)-
1,620
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
44521198ZP3-T13BGN-A513Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(GN) 導電性NBR(A5) M5x0.8 (おねじ)-
1,760
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
44521207ZP3-T13UMU-A12-0413平形溝付(U) ウレタンゴム(A12) M12x1 (おねじ)-
1,790
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
44521216ZP3-T13BU-B513Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(U) ウレタンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
1,820
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
44521225ZP3-T13BU-A513Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(U) ウレタンゴム(A5) M5x0.8 (おねじ)-
1,820
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
44521234ZP3-T13UMGS-A12-0413平形溝付(GS) 導電性シリコーンゴム(A12) M12x1 (おねじ)-
1,900
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
44521243ZP3-T13UMF-A12-0413平形溝付(F) FKM(A12) M12x1 (おねじ)-
1,900
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
44521252ZP3-T13UMF-A12-0613平形溝付(F) FKM(A12) M12x1 (おねじ)-
1,900
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
44521268ZP3-T13BGS-A513Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(GS) 導電性シリコーンゴム(A5) M5x0.8 (おねじ)-
1,930
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
44521277ZP3-T13BF-B513Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(F) FKM(B5) M5x0.8 (めねじ)-
1,930
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
44521286ZP3-T13BF-A513Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(F) FKM(A5) M5x0.8 (おねじ)-
1,930
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
44521295ZP3-T13BN-A12-U613Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(N) NBR(A12) M12x1 (おねじ)-
2,030
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
44521304ZP3-T13BN-A12-0613Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(N) NBR(A12) M12x1 (おねじ)-
2,230
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
44521313ZP3-T13BN-A12-0413Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(N) NBR(A12) M12x1 (おねじ)-
2,230
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
44521322ZP3-T13BGS-A12-B513Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(GS) 導電性シリコーンゴム(A12) M12x1 (おねじ)-
2,260
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
44521338ZP3-T13BS-A12-0413Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(S) シリコ-ンゴム(A12) M12x1 (おねじ)-
2,280
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
44521347ZP3-T13BS-A12-0613Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(S) シリコ-ンゴム(A12) M12x1 (おねじ)-
2,280
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
44521356ZP3-T13BU-A12-0413Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(U) ウレタンゴム(A12) M12x1 (おねじ)-
2,450
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
44521365ZP3-T13BGS-A12-0413Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(GS) 導電性シリコーンゴム(A12) M12x1 (おねじ)-
2,560
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
44521374ZP3-T13BF-A12-0613Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(F) FKM(A12) M12x1 (おねじ)-
2,560
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
44521383ZP3-T13BF-A12-0413Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(F) FKM(A12) M12x1 (おねじ)-
2,560
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
44521392ZP3-T13UMNJ6-B513平形溝付(N) NBR-6
2,810
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
44521408ZP3-T13UMNJ3-B513平形溝付(N) NBR-3
2,810
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
44521417ZP3-T13UMSJ3-B513平形溝付(S) シリコ-ンゴム-3
2,860
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
44521426ZP3-T13UMNJ3-U613平形溝付(N) NBR-3
2,910
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
44521435ZP3-T13UMSJ3-U613平形溝付(S) シリコ-ンゴム-3
2,960
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
44521444ZP3-T13UMUJ3-B513平形溝付(U) ウレタンゴム-3
3,030
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
44521453ZP3-T13UMNJ6-0413平形溝付(N) NBR-6
3,090
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
44521462ZP3-T13UMNJ3-0613平形溝付(N) NBR-3
3,100
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
44521478ZP3-T13UMGSJ6-B513平形溝付(GS) 導電性シリコーンゴム-6
3,140
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
44521487ZP3-T13UMGSJ3-B513平形溝付(GS) 導電性シリコーンゴム-3
3,140
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
44521496ZP3-T13UMSJ3-0413平形溝付(S) シリコ-ンゴム-3
3,150
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
44521505ZP3-T13UMSJ6-0413平形溝付(S) シリコ-ンゴム-6
3,150
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
44521514ZP3-T13UMSJ6-0613平形溝付(S) シリコ-ンゴム-6
3,160
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
44521523ZP3-T13UMSJ3-0613平形溝付(S) シリコ-ンゴム-3
3,160
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
44521532ZP3-T13UMGNJ3-0413平形溝付(GN) 導電性NBR-3
3,260
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
44521548ZP3-T13BNJ3-B513Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(N) NBR-3
3,410
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
44521557ZP3-T13BSJ6-B513Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(S) シリコ-ンゴム-6
3,470
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
44521566ZP3-T13BSJ3-B513Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(S) シリコ-ンゴム-3
3,470
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
44521575ZP3-T13BNJ6-0413Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(N) NBR-6
3,700
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
44521584ZP3-T13BNJ6-0613Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(N) NBR-6
3,710
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする