曜日別特売

ステンレス掘込取手

ステンレス掘込取手 - 栃木屋ステンレス掘込取手 - 栃木屋ステンレス掘込取手 - 栃木屋ステンレス掘込取手 - 栃木屋

ステンレス製の掘込取手です。

用途食品関係機器・キャビネット・計測機器等材質SUS304、SUS表面処理ヘアラインRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法H(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法N(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42630744THA-425-1138889536.513.51106520.59964R10
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
42630753THA-425-1N138889536.513.51106564--R10
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
42630762THA-425-211164.5702813883814.57342R10
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
42630778THA-425-2N11164.5702813883842--R10
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
42630787THA-425-394606028127632126343R7
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
42630796THA-425-3N9460602812763243--R7
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする