TML 20515C
- 形状
- オンボード
- 定格出力電流(A)
- 2.8/0.25
- 入力電圧(V)
- AC90~264/DC100~375
- 定格出力電力(W)
- 20
- 定格出力電圧(V)
- DC5/±15
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
変圧・変換 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07








