LPS64
- 形状
- オープンフレーム
- 定格入力電圧(V)
- AC85~AC264、DC120~DC300
- 定格出力電流(A)
- 4
- 定格出力電力(W)
- 60
- 定格出力電圧(V)
- DC15
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
スイッチング電源 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07




















![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)
![12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BK ディラック 12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BK ディラック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913479-260917-02.jpg)
![12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WT ディラック 12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WT ディラック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913488-260917-06.jpg)
![12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WT ディラック 12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WT ディラック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913488-260917-02.jpg)