10.2V型ワイドVGAフリップダウンモニター
迫力ある10.2V型の大画面で、映像美の感動に存分に浸る。
色彩豊かで安定した映像を実現する、3次元Y/C分離回路を搭載。
高画質を生み出す、先進テクノロジーを集積。
最新のHDMIなど3系統入力に対応し、様々な映像機器を接続して楽しめる。
- 付属品
- 電源・AVインターフェースケーブル×1、リモコン、リチウム電池(CR2025)、カバー×2
- 使用温度範囲(℃)
- -10~+60
- 光源
- LED
- 使用電源(V)
- DC14.4
- 液晶パネル
- 10.2V型ワイドVGA(有効表示エリア:横222mm×縦132.5mm)、透過型TN液晶、TFTアクティブマトリックス方式、解像度:横800×縦480
- 設置寸法(高さ)(mm)
- (パネル閉時:0°)31.8、(パネル開時:90°)175.4
- 出入力端子
- (ビデオ入力端子)2系統、(音声出力端子)1系統、(HDMI入力端子)1系統(480i/480p/1080i/720p/1080p)
- 画面サイズ
- 10.2V型ワイドVGA(有効表示エリア:横222×縦132.5mm)
- 開閉角度(°)
- 0~180(無段階)
- 最大消費電流(A)
- 0.8
- 内容量
- 1個
AVCN商品(ナビ・オーディオ等) の新着商品
液晶保護フィルム BMW Mini / Mini Clubman / Mini Convertible 8.8 インチ ナビ 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,418¥2,198
液晶保護フィルム Honda CONNECTナビ 11.4インチ LXM-264ZFLi 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
液晶保護フィルム OTTOCAST OttoScreen Droid Pro / AI 11.4 インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,198¥1,998
液晶保護フィルム Panasonic SSDポータブルカーナビゲーション Gorilla(ゴリラ) CN-GP550D 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,648¥1,498カテゴリ












![液晶保護フィルム BMW 3 シリーズ G20 G21 G28 [ エアコン用 3枚セット ] 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム BMW 3 シリーズ G20 G21 G28 [ エアコン用 3枚セット ] 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05727676-261002-02.jpg)





