曜日別特売

5フィンガーレインボー5本指10足組

5フィンガーレインボー5本指10足組 - 天牛(富士手袋工業)5フィンガーレインボー5本指10足組 - 天牛(富士手袋工業)5フィンガーレインボー5本指10足組 - 天牛(富士手袋工業)5フィンガーレインボー5本指10足組 - 天牛(富士手袋工業)
(3件のレビュー)

残糸を利用して、コストを抑えた超お買い得品。豊富なカラーバリエーション。カカトなし土踏まずサポーター入り。

レインボーかかとからの長さ(cm)20内容量1袋(10足)
注意
※色指定はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
488553185555綿・ポリエステル・その他24~275本指10足組
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48855318
2024-06-29
用途: 屋外作業に
医療法人なるみ歯科クリニック医療・福祉・介護関連業

指を切って長手袋にしています。屋外作業時の日よけ、虫よけです。長さもバッチリ。消耗品なので安くて助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 48855318
2018-07-15
用途: 普段履き
ツキジメンテナンス

低価格なのは嬉しいのですが、穴開きや縫製不良などの不良品があります。
4セット(40足)の内、10足くらいは履けずに捨てています。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
返品・交換等のご希望がございましたら、弊社コールセンターまでお問い合わせをお願いいたします。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 48855318
2017-08-08
用途: タイヤ交換作業
有限会社大月商会自動車・二輪車・自転車関連業

かかと無の為、伸びやすい?生地がよくない?って感じ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする