DSLINE
パワーロープ(エステル金剛)
結ぶ・輪を作る・引っ張る作業用ロープとして、柔らかく扱い易い上に強度にも優れています。
用途
軽作業用
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
種類
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48952067
80007
3
20
ポリエステル
白
-
-
オープン
取扱い終了
48952076
80008
6
10
ポリエステル
白
12打
パック入
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください