ステンセットフロアー

ステンセットフロアー - アカギ

排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。

材質
SUS304
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法E(mm)
寸法P(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49007272A15367225150150205100
¥17,716
取扱い終了
代替品有
49007297A1536719012011517040
¥10,568
取扱い終了
代替品有
49007306A1536719015011517050
¥12,516
取扱い終了
代替品有
49007315A1536719015011517080
¥13,716
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49007272A153677581619415956-0196A15367 ステンセットフロアーナット付きプレート アカギ 75816194ステンセットフロアーナット付きプレートアカギ1個
¥5,998
税込¥6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
49007297A153677581606315956-0069A15367 ステンセットフロアーナット付きプレート アカギ 75816063ステンセットフロアーナット付きプレートアカギ1個
¥3,598
税込¥3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
49007306A153677581616715956-0162A15367 ステンセットフロアーナット付きプレート アカギ 75816167ステンセットフロアーナット付きプレートアカギ1個
¥3,698
税込¥4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
49007315A153677581618515956-0181A15367 ステンセットフロアーナット付きプレート アカギ 75816185ステンセットフロアーナット付きプレートアカギ1個
¥3,398
税込¥3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする