ネオフレックス
MAS-N90°アングルコネクター
各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。
弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
難燃性
使用温度範囲(℃)
構造
材質
保護等級
厚鋼電線管ねじ
ねじ径(inch)
寸法D(mm)
寸法d(mm)
寸法c(mm)
寸法b1(mm)
寸法L(mm)
寸法K(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49339282
MAS-AG42N
自己消火性 UL規格 94 V-2
-20~+100
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
ナイロン66樹脂
IP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-42
1-1/2
47.0
39.3
18.5
22.5
87.0
90.0
62.0
65.0
8
156
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49339307
MAS-AG54N
自己消火性 UL規格 94 V-2
-20~+100
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
ナイロン66樹脂
IP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-54
2
58.9
49.8
21.6
25.0
103.0
112.0
74.7
77.8
8
230
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49338004
MAS-AG42N
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49338047
MAS-AG54N
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください