コードレスグリースガンセット

コードレスグリースガンセット - KTCコードレスグリースガンセット - KTCコードレスグリースガンセット - KTC
(2件のレビュー)

トリガーを引くだけで作業が行え、煩わしい手作業が不要です。
リチウムイオンバッテリーの採用により継ぎ足し充電が可能です。
400ccカートリッジグリス専用です。
グリス充填が楽な電動コードレスタイプです。
グリスの使い残しが少なく、環境にやさしい設計です。
収納、持ち運びに便利なキャリングケース付です。

用途グリースニップルからのグリース充填。付属品キャリングケース、フレキシブルノズル(750mm)、バッテリーパック、充電器、電源コード、ノズル変換アダプタトラスコ品番773-7068質量(kg)3.5容量(mL)400、(カートリッジ)400タイプ472電源充電式容量(g)400動作方式リチウムイオンバッテリー接続ねじ(ノズル)Rc1/8油槽径(Φmm)63入力電圧(V)DC18ノズル長(mm)750最大吐出圧力(MPa)40充電時間(分)60(1回の充電で400ccカートリッジグリス約7本分の作業が可能)吐出量(mL/min)75最大圧力(MPa)40充填方法カートリッジグリース(ジャバラ式)適合グリースカートリッジグリース(ジャバラ式)NLGI No.1~No.2危険物の類別非危険物内容量1セット
注意
※カートリッジグリース(ジャバラ式)以外はご使用できません。
※グリース未装着状態で動かさないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49362662JTAE911
68,400
52,980
58,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-12
用途: 機械メンテナンス作業
ロード建設株式会社建設業・工事業

軽くて持ちやすく手動よりとても使いやすく満足しました。

対象商品 : 49362662
2022-06-05
用途: 毎週土曜日の点検時
小沢商会卸売・小売業

性能面は良いが、やはりグリースを入れると長時間(20分以上)は重くて疲れる。
肩から吊れるようにしてもらいたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする