曜日別特売

インバーターガソリン発電機

インバーターガソリン発電機 - MEIHO(ワキタ)

小型・軽量なのにハイパワー。 屋内、外場所を選ばず、オールラウンドに活躍。
【省エネ発電】エコノミースイッチを入れると、自動的に消費電力に応じたエンジン回転数に変わり、消費燃料を軽減し、省エネ発電となります。
【高品質・安定供給】インバータ発電により高品質な電気を安定供給します。屋内、外を問わずあらゆる場面で大活躍。 自動車のバッテリー充電も可能です。
【長時間運転可能な冷却システム】3カ所から空気を取り入れる効率の高い空冷方式を採用していますので長時間運転も可能となり、作業効率もあがります。
【見やすい操作パネル】出力時、過負荷時、エンジンオイル不足時などの発電機の状態を明るいランプで見やすく表示し、確認がしやすいです。
停電や災害時など、非常用電源に最適です。その他のシステムから給電する電源供給装置より、安価で利便性が高くインバータ発電による高品質な電気を供給。 家電製品の使用、通信も確保できます。

定格電圧(V)交流/100、直流/12周波数(Hz)50/60切替式燃料タンク容量(L)4質量(kg)21寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)499×285×455定格電流(A)交流/16、直流/8.3排気量(mL)80使用燃料無鉛ガソリン騒音値(dB)音圧レベル3/4負荷(A)/64.1(7m)、音響パワーレベルLwA/86連続運転時間(h)8.5~4(1/4~定格負荷)定格出力(kVA)1.6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49415555HPG16ie
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする