エスコ
649x439x327mm/74.0L 折畳コンテナ(OD色)
積み重ね可能。
フタの有無
なし
エスコ品番
EA506AA-18D
材質
PP
寸法(mm)
649×439×327
スタッキング
可
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49964233
EA506AA-18D
74
649×439×327
OD色
オープン
¥
3,870
¥
4,257
(税込)
翌日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください