エスコ
374x273x64mm/4.6L プラスチックバット
多目的に使用できるバット。
凹凸を無くし、滑らかな形状です。
材質
PP
エスコ品番
EA506AF-112
寸法(mm)
374×273×64
フタ
なし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49966245
EA506AF-112
4.6
374×273×64
329×228×60
ライトブルー
オープン
¥
1,050
¥
1,155
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください