エスコ
600x500x2075-2375mm 作業台(折畳み式)
最大使用荷重(kg)
150
エスコ品番
EA905DD-23
段数
7
天板寸法・幅(mm)
500
天板寸法・奥行(mm)
600
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50405854
EA905DD-23
2.07~2.37
500×600
オープン
¥
245,500
¥
270,050
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください