エスコ
80mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付)
仕様
ボールベアリング、固定
エスコ品番
EA986GP-80
材質
車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール
車輪幅(mm)
32
全高(mm)
111
耐荷重(kg)
90
耐熱温度(℃)
-20/60
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50773135
EA986GP-80
80
オープン
¥
4,050
¥
4,455
(税込)
翌日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください