エスコ
6.5/10.0mmx30m エアーホース(カプラー付・PVC)
カプラー付。
用途
エアー用
色
赤
使用流体
空気
材質
PVC
エスコ品番
EA125ED-30
質量(g)
1862
長さ(m)
30
使用温度範囲(℃)
-20~60
内径(Φmm)
6.5
外径(Φmm)
10
常用圧力(MPa)
1.5
破裂圧力(MPa)
6
特性
柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)
150
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50536702
EA125ED-30
オープン
¥
11,500
¥
12,650
(税込)
翌日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください