Rc 1/8"x 4mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)
- 材質
- 真鍮
- 使用流体
- 空気
- ねじサイズ
- Rc1/8”
- エスコ品番
- EA140HE-1
- 使用温度範囲(℃)
- -15~60(凍結なきこと)
- 使用圧力(MPa)
- 0~1
- チューブ外径(Φmm)
- 4
- 内容量
- 1個
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05








