曜日別特売

カーゴパンツ 557-1

カーゴパンツ 557-1 - アタックベースカーゴパンツ 557-1 - アタックベースカーゴパンツ 557-1 - アタックベースカーゴパンツ 557-1 - アタックベース
(5件のレビュー)
職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事種別カーゴスラックスシリーズ551シリーズ混率(%)ポリエステル80、綿20仕様膝ダーツ・ファスナー付きWポケット・ノータックその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。機能微起毛裾上げ内容量1本
全52種類を絞り込む
ウエスト(cm)
52種類すべて表示中
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
510891065571グレー807307
オープン
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
510891155571グレー807607
オープン
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
510891245571グレー807907
オープン
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
510891335571グレー808207
オープン
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
510891425571グレー808507
オープン
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
510891585571グレー808807
オープン
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
510891675571グレー809107
オープン
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
510891765571グレー809507
オープン
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
510891855571グレー7810007
オープン
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
510891945571グレー7810507
オープン
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
510892035571グレー7811007
オープン
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
510892125571グレー7811507
オープン
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
510892285571グレー7812007
オープン
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
510892375571ベージュ807303
オープン
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
510892465571ベージュ807603
オープン
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
510892555571ベージュ807903
オープン
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
510892645571ベージュ808203
オープン
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
510892735571ベージュ808503
オープン
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
510892825571ベージュ808803
オープン
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
510892985571ベージュ809103
オープン
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
510893075571ベージュ809503
オープン
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
510893165571ベージュ7810003
オープン
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
510893255571ベージュ7810503
オープン
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
510893345571ベージュ7811003
オープン
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
510893435571ベージュ7811503
オープン
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
510893525571ベージュ7812003
オープン
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
510893685571チャコール807352
オープン
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
510893775571チャコール807652
オープン
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
510893865571チャコール807952
オープン
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
510893955571チャコール808252
オープン
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
510894045571チャコール808552
オープン
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
510894135571チャコール808852
オープン
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
510894225571チャコール809152
オープン
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
510894385571チャコール809552
オープン
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
510894475571チャコール7810052
オープン
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
510894565571チャコール7810552
オープン
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
510894655571チャコール7811052
オープン
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
510894745571チャコール7811552
オープン
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
510894835571チャコール7812052
オープン
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
510894925571ネイビー807302
オープン
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
510895085571ネイビー807602
オープン
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
510895175571ネイビー807902
オープン
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
510895265571ネイビー808202
オープン
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
510895355571ネイビー808502
オープン
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
510895445571ネイビー808802
オープン
2,590
2,849(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
510895535571ネイビー809102
オープン
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
510895625571ネイビー809502
オープン
2,590
2,849(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
510895785571ネイビー7810002
オープン
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
510895875571ネイビー7810502
オープン
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
510895965571ネイビー7811002
オープン
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51089562
2023-04-04
用途: 一般作業

膝付近に入った無意味なステッチのお陰で歩くたびに擦れて不快
モモ裏に入った無意味なステッチのお陰で運単中擦れて痛い
見た目重視で機能性0
制服には良いかも知れないけど作業着には不向き
服や靴は試着が必須というのが良く分かった

対象商品 : 51089562
2022-04-06
用途: 会社の制服にしてます。
ティ・アイ・エフ製造業

リーズナブルでかっこ良く丈夫で、みんなとても
気に入ってます。

対象商品 : 51089404
2020-05-12
用途: 軽作業

チャコールを購入。
当方のモニターではブラウンに見えましたが、チャコールよりのブラウン。
縫い目はオレンジで、目立ちます。

対象商品 : 51089167
2019-07-29
用途: 倉庫内での作業用に

生地が若干厚めなので、丈夫そうな感じです。
ストレッチ素材ではないので、自分のようにメタボ体系の場合は、大きめのサイズでないと、窮屈に感じるかもしれません。

対象商品 : 51089386
2019-01-04
用途: 仕事着
卸売・小売業

履きやすくデザインもいいです。生地も薄すぎず厚すぎず。
股上が少しタイトな作りなので、しゃがむ作業が多いときはちょうどのサイズだときついかもしれません。
ワンサイズ大きめでもだぼつく事なく普通に履けると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする