曜日別特売

ノーヒューズブレーカ NL-R

ノーヒューズブレーカ NL-R - 河村電器産業ノーヒューズブレーカ NL-R - 河村電器産業ノーヒューズブレーカ NL-R - 河村電器産業ノーヒューズブレーカ NL-R - 河村電器産業ノーヒューズブレーカ NL-R - 河村電器産業ノーヒューズブレーカ NL-R - 河村電器産業ノーヒューズブレーカ NL-R - 河村電器産業ノーヒューズブレーカ NL-R - 河村電器産業
仕様取付ピッチは止め金使用時主な用途協約寸法形引きはずし方式熱動電磁式逆接続内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
接続可能電線(mm2)
極数・素子数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52736574NL102R-100M100602P2E
10,400
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
52736583NL102R-60M60602P2E
10,400
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
52736592NL102R-75M75602P2E
10,400
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
52736608NL103R-100M100603P3E
15,700
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
52736617NL103R-60M60603P3E
15,700
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52736626NL103R-75M75603P3E
15,700
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52736635NL51R-15M15221P1E
2,090
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
52736644NL51R-20M20221P1E
2,090
1,498
1,648(税込)
当日出荷
52736653NL51R-30M30221P1E
2,090
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
52736662NL51R-40M40221P1E
2,090
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
52736678NL51R-50M50221P1E
2,090
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
52736687NL52R-15M15222P2E
4,180
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
52736696NL52R-20M20222P2E
4,180
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
52736705NL52R-30M30222P2E
4,180
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
52736714NL52R-40M40222P2E
4,180
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月中旬
52736723NL52R-50M50222P2E
4,180
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
52736732NL53R-15M15223P3E
6,260
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
52736748NL53R-20M20223P3E
6,260
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
52736757NL53R-30M30223P3E
6,260
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
52736766NL53R-40M40223P3E
6,260
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
52736775NL53R-50M50223P3E
6,260
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする