自重堂
56134 ショートスリーブ
COMPRESSION COOL INNER
接触冷感×機能的なカッティング。暑い夏に最適。接触冷感インナー。
混率(%)
ナイロン90、ポリウレタン10
機能
接触冷感、ドライタッチ、ストレッチ、消臭&抗菌
仕様
ロゴプリント
生地
ストレッチ天竺
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全16種類を絞り込む
色
オレンジ
ネービー
ブラック
ホワイト
サイズ
L
LL
M
S
16種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52843875
56134
オレンジ
S
¥
3,700
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52843884
56134
オレンジ
M
¥
3,700
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52843893
56134
オレンジ
L
¥
3,700
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52843902
56134
オレンジ
LL
¥
3,700
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52843918
56134
ネービー
S
¥
3,700
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52843927
56134
ネービー
M
¥
3,700
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52843936
56134
ネービー
L
¥
3,700
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52843945
56134
ネービー
LL
¥
3,700
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52843954
56134
ブラック
S
¥
3,700
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52843963
56134
ブラック
M
¥
3,700
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52843972
56134
ブラック
L
¥
3,700
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52843988
56134
ブラック
LL
¥
3,700
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52843997
56134
ホワイト
S
¥
3,700
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52844006
56134
ホワイト
M
¥
3,700
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52844015
56134
ホワイト
L
¥
3,700
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52844024
56134
ホワイト
LL
¥
3,700
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください