木彫時計ミニ
短時間で制作できるミニサイズ
■定番の木彫時計に短時間で制作できるミニサイズが登場。 原寸大下絵用紙 単3電池1本 付
材質:しな又はイエローポプラ。サイズ:完成サイズ/約150×150×40mm(時計含む)。セット内容:木部(穴あき加工済)×1、クォーツ時計Bセット(電池付)×1、プラ製文字×1、卒業記念プレート×1、ノンスリップシート×1、紙やすり×1
- 用途
- 図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
- セット内容
- 木部(150×150×14)、クォーツ時計Bセット(電池付)、卒業記念プレート・ノンスリップシート・紙やすり各1
- 寸法(mm)
- (完成サイズ)150×150×14
- 内容量
- 1セット
図工/美術/画材/書道 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:52973174 木彫時計ミニ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52973174-170215-02.jpg)
![注文コード:52973174 木彫時計ミニ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52973174-170215-04.jpg)
![彫刻刀 シャープグリップ単品 平刀 アーテック[学校教材・教育玩具] 彫刻刀 シャープグリップ単品 平刀 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82068756-260710-02.jpg)

![PP板 アーテック[学校教材・教育玩具] PP板 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897616-260917-02.jpg)
![PP板 アーテック[学校教材・教育玩具] PP板 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897948-260917-02.jpg)
![PP板 アーテック[学校教材・教育玩具] PP板 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897580-260917-02.jpg)
![コルクコースターΦ70×2mm アーテック[学校教材・教育玩具] コルクコースターΦ70×2mm アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897677-260917-02.jpg)
![コルクシート アーテック[学校教材・教育玩具] コルクシート アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897546-260917-02.jpg)
![プラ板B4 0.2mm厚 アーテック[学校教材・教育玩具] プラ板B4 0.2mm厚 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897659-260917-02.jpg)
![ホワイトプラ板 A4 アーテック[学校教材・教育玩具] ホワイトプラ板 A4 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897860-260917-02.jpg)
![ポプラ 200×15×10mm アーテック[学校教材・教育玩具] ポプラ 200×15×10mm アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897921-260917-02.jpg)
![マグネットシート 白 (1mm) アーテック[学校教材・教育玩具] マグネットシート 白 (1mm) アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897711-260917-02.jpg)