曜日別特売

メディカルシューズ(面ファスナータイプ) KZN189

メディカルシューズ(面ファスナータイプ) KZN189 - KAZENメディカルシューズ(面ファスナータイプ) KZN189 - KAZENメディカルシューズ(面ファスナータイプ) KZN189 - KAZENメディカルシューズ(面ファスナータイプ) KZN189 - KAZEN

足を動きをとことん研究して生まれたハイスペックシューズ。
軽量で履き心地抜群。様々なワークシーンをサポートします。
脱ぎ履きが楽な面ファスナーを採用し、グリップ力に優れた特別ソール。
履き口のかかと部分はクッション入りで足当たり柔らか。
サイドはムレにくいメッシュ素材で優れた屈曲性で疲れにくい。

ホワイト仕様男女兼用・ノンスリップ材質(アッパー)メッシュ・合成皮革材質(ソール)EVA足幅3E内容量1足
全14種類を絞り込む
サイズ(cm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55738497KZN189-5022
6,400
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
55738506KZN189-5022.5
6,400
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
55738515KZN189-5023
6,400
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
55738524KZN189-5023.5
6,400
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
55738533KZN189-5024
6,400
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
55738542KZN189-5024.5
6,400
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
55738558KZN189-5025
6,400
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
55738567KZN189-5025.5
6,400
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
55738576KZN189-5026
6,400
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
55738585KZN189-5026.5
6,400
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
55738594KZN189-5027
6,400
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
55738603KZN189-5028
6,400
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
55738612KZN189-5029
6,400
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
55738628KZN189-5030
6,400
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする