ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
コーナーコートマウンド
材質
スチール
長さ(mm)
3000
寸法(mm)
3000
色
クローム
ねじ穴数
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55761712
MP-14
¥
25,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55761728
MC-14
¥
19,150
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください