折りたたみシャワーベンチ ソフテック 背付 ミドルタイプ

折りたたみシャワーベンチ ソフテック 背付 ミドルタイプ - マキテック

毎日の入浴をしっかりサポート。
安心・安全なバスグッズで健康的に!
厚めの柔らかソフトクッションで座った時のヒヤッとする冷たさや痛みを緩和するシャワーベンチ。
折りたたみも簡単で自立するので収納もラクラクです。

ライトグリーン仕様組立完成品・ソフトクッション付・アルミフレーム質量(kg)約3.7タイプ背付耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×44.5~50.5×65.5~75.5高さ調節5段階調整(2.5cm間隔)主材質(座面・背もたれ・調節部樹脂)PE、(座面背面クッション)EVA、(パイプ部樹脂キャップ)PP、(先ゴム)TPR、(連結樹脂)ナイロン、(本体フレーム)アルミ、(ねじ・ワッシャー)ステンレス折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×21×76.5座面高(cm)35~45座面寸法(幅W×奥行D)(cm)42×30.5内容量1台
注意
※自立します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56293554SBM-11GR
21,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする