UVブラックライト(3灯)

UVブラックライト(3灯) - イチネンTASCOUVブラックライト(3灯) - イチネンTASCO
(18件のレビュー)

サイトチェックとの相性抜群のコンパクトなライト。
発光源LEDは、日本製の高性能日亜化学工業社製UV-LEDを搭載。
可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線を効率よく放射します。
強力UV光を照射。被照射体へのUV反応作用が明確。
熱を持たず長時間点灯。ランニングコストに非常に優れた乾電池タイプです。
防滴性能にも優れ、使いやすさ抜群です。
点灯時間は電池の種類により異なります。

寸法(mm)31×31×93材質(本体)アルミニウム質量(g)約75g光源日亜化学製UV-LED(3灯/9灯)波長(nm)375使用電池単4アルカリ乾電池×3本(電池別売)LED3灯実用点灯時間(3灯)約15時間、(9灯)約5時間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55647664TA434KA
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55647664
2025-07-09
用途: 料理
建設業・工事業

魚釣りをするのですが、スルメイカのアニサキスを調べるのにとても便利です。

1が参考にしています
2025-03-11
用途: 塗装状態の確認
東光東芝メーターシステムズ株式会社

安価ですが、普通に使えています、耐久性や電池の持ちはこれからになりますが、現時点、不満なく使えています

対象商品 : 55647664
2025-05-27
用途: エアコンの漏れ確認に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

光量が若干弱いので日中の確認には使用出来ないと思います。

2が参考にしています
2024-10-03
用途: メンテナンス
株式会社サンケン・エンジニアリング建設業・工事業

めっちゃ暗かった。
個体差があるのかな?
比べることが出来ないので残念。

1が参考にしています
対象商品 : 55647664
2024-07-30
用途: 自動車整備

エアコンのガス漏れ修理に使用しましたが、漏れがひどすぎてあまりよくわかりませんでした。

対象商品 : 55647664
2023-04-10
用途: トイレやシンクの有機物、配管チューブの亀裂の確認に
サービス業

LEDはパワフルで、トイレの便器やシンクの有機物、配管のヒビ割れの目視点検にぴったりです。一度に直径25から30cmの範囲で蛍光を確認できます。
日本ではまず使わないと思いますが、お札の真贋鑑定にも便利です。拠点1箇所に1本は常備しておきたい便利な商品です。

2が参考にしています
対象商品 : 55647664
2023-06-24
用途: 修理歴の確認
金融・保険業

値段を考えればこんなものでしょう。もう少し明るさが欲しいところです。

2が参考にしています
対象商品 : 55647664
2023-01-11
用途: 演示実験
教育・研究機関

再購入。紫外線ビーズにあてると,きれいに発色する。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リークテスターの特長と検査方式
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/leaktester/
2023-02-16

空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする