曜日別特売

ノンスパーキングセンターパンチ

ノンスパーキングセンターパンチ - BAHCO(バーコ)

国際規格DINとISOに準じて製造されています。
DIN7250に準拠しています。
BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。

認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)トラスコ品番818-3075材質アルミニウム青銅軸径(Φmm)16全長(mm)100質量(g)125先端径(mm)1内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57328687NS608-100
4,080
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする