曜日別特売

LS-RE ロビーチェア2人掛

LS-RE ロビーチェア2人掛 - PLUS(プラス)[文具]
材質
背・座:布張り、連結パーツオス・メス:PA
幅(mm)
1100
高さ(mm)
730
奥行(mm)
650
材質(脚)
スチールパイプ、樹脂焼付塗装
グリーン購入法
適合
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1100×650×730
材質(クッション)
ウレタンフォーム
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58741357LS-RE-N BEベージュ
¥110,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58741366LS-RE-N YLイエロー
¥110,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58741375LS-RE-N ORオレンジ
¥110,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58741384LS-RE-N PGライトグリーン
¥110,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58741393LS-RE-N DBダークブルー
¥110,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする