曜日別特売

オフィスシーティング バロン オートリターンチェア 肘無 ローバック

オフィスシーティング バロン オートリターンチェア 肘無 ローバック - オカムラ(岡村製作所)
仕様
キャスタータイプ:ナイロン
材質
背フレーム/アルミダイキャスト 肘パッド/熱可塑性ポリウレタン アジャストアーム/アルミダイキャスト+スチール+樹脂成型品 デザインアーム/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター
種類
オフィスチェア
キャスター
あり
材質(キャスター)
ナイロン
肘掛
なし
使用キャスター
ナイロン
足外径(Φmm)
696
座面高さ(mm)
420~512
座高(mm)
420~512
材質(脚)
アルミ
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59399183CP53ER-FDH1ブラック878580×645×878580W645D878Hブラック
123,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59399192CP53ER-FDH3ライトグレー948482×645×948482W645D948Hライトグレー
123,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59399217CP53ER-FDH4ダークブルー845615×582×845615W582D845Hダークブルー
123,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59399235CP53ER-FDH6ライムグリーン845615×582×845615W582D845Hライムグリーン
123,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59399244CP53ER-FDH8オレンジ845580×582×845580W582D845Hオレンジ
123,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59399262CP53ER-FDH9レッド878615×645×878615W645D878Hレッド
123,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59399287CP53ER-FEH3ホワイト878482×645×878482W645D878Hホワイト
123,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59399305CP53ER-FEH4ミディアムブルー845580×582×845580W582D845Hミディアムブルー
123,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59399323CP53ER-FEH5ダークグリーン948482×645×948482W645D948Hダークグリーン
123,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59399348CP53ER-FEH6ピスタチオグリーン878615×645×878615W645D878Hピスタチオグリーン
123,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59399366CP53ER-FEH7ベージュ878615×645×878615W645D878Hベージュ
123,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59399375CP53ER-FEH8ブラウン845615×582×845615W582D845Hブラウン
123,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59399393CP53EW-FDH1ブラック845482×582×845482W582D845Hブラック
123,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59399418CP53EW-FDH3ライトグレー878580×645×878580W645D878Hライトグレー
123,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59399427CP53EW-FDH4ダークブルー878615×645×878615W645D878Hダークブルー
123,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59399445CP53EW-FDH6ライムグリーン845580×582×845580W582D845Hライムグリーン
123,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59399463CP53EW-FDH8オレンジ845615×582×845615W582D845Hオレンジ
123,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59399472CP53EW-FDH9レッド920482×582×920482W582D920Hレッド
123,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59399497CP53EW-FEH3ホワイト845580×582×845580W582D845Hホワイト
123,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59399515CP53EW-FEH4ミディアムブルー878580×645×878580W645D878Hミディアムブルー
123,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59399533CP53EW-FEH5ダークグリーン878615×645×878615W645D878Hダークグリーン
123,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59399558CP53EW-FEH6ピスタチオグリーン948482×645×948482W645D948Hピスタチオグリーン
123,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59399585CP53EW-FEH7ベージュ878580×645×878580W645D878Hベージュ
123,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59399603CP53EW-FEH8ブラウン948482×645×948482W645D948Hブラウン
123,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59399628CP53GR-FDH1ブラック845580×582×845580W582D845Hブラック
109,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59399637CP53GR-FDH3ライトグレー948482×645×948482W645D948Hライトグレー
109,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59399655CP53GR-FDH4ダークブルー878615×645×878615W645D878Hダークブルー
109,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59399698CP53GR-FDH6ライムグリーン878615×645×878615W645D878Hライムグリーン
109,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59399716CP53GR-FDH8オレンジ878615×645×878615W645D878Hオレンジ
109,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59399725CP53GR-FDH9レッド948482×645×948482W645D948Hレッド
109,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59399743CP53GR-FEH3ホワイト845580×582×845580W582D845Hホワイト
109,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59399777CP53GR-FEH4ミディアムブルー878615×645×878615W645D878Hミディアムブルー
109,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59399786CP53GR-FEH5ダークグリーン920482×582×920482W582D920Hダークグリーン
109,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59399804CP53GR-FEH6ピスタチオグリーン878615×645×878615W645D878Hピスタチオグリーン
109,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59399838CP53GR-FEH7ベージュ845615×582×845615W582D845Hベージュ
109,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59399847CP53GR-FEH8ブラウン878580×645×878580W645D878Hブラウン
109,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59399865CP53GW-FDH1ブラック878615×645×878615W645D878Hブラック
109,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59399883CP53GW-FDH3ライトグレー878482×645×878482W645D878Hライトグレー
109,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59399908CP53GW-FDH4ダークブルー878615×645×878615W645D878Hダークブルー
109,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59399926CP53GW-FDH6ライムグリーン878615×645×878615W645D878Hライムグリーン
109,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59399962CP53GW-FDH8オレンジ920580×582×920580W582D920Hオレンジ
109,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59399978CP53GW-FDH9レッド878580×645×878580W645D878Hレッド
109,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59399996CP53GW-FEH3ホワイト878615×645×878615W645D878Hホワイト
109,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59400014CP53GW-FEH4ミディアムブルー845482×582×845482W582D845Hミディアムブルー
109,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59400032CP53GW-FEH5ダークグリーン948615×645×948615W645D948Hダークグリーン
109,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59400057CP53GW-FEH6ピスタチオグリーン878615×645×878615W645D878Hピスタチオグリーン
109,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59400075CP53GW-FEH7ベージュ845482×582×845482W582D845Hベージュ
109,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59400084CP53GW-FEH8ブラウン845615×582×845615W582D845Hブラウン
109,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59400102CP53FR-FDF1ブラック878580×645×878580W645D878Hブラック
123,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59400118CP53FR-FDF3ライトグレー948615×645×948615W645D948Hライトグレー
123,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする