曜日別特売

オフィスシーティング バロン オートリターンチェア 固定肘 ローバック

オフィスシーティング バロン オートリターンチェア 固定肘 ローバック - オカムラ(岡村製作所)
仕様
肘タイプ:固定肘 キャスタータイプ:ナイロン
材質
背フレーム/アルミダイキャスト 肘パッド/熱可塑性ポリウレタン アジャストアーム/アルミダイキャスト+スチール+樹脂成型品 デザインアーム/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター
種類
オフィスチェア
キャスター
あり
材質(キャスター)
ナイロン
肘掛
あり
使用キャスター
ナイロン
足外径(Φmm)
696
座面高さ(mm)
420~512
座高(mm)
420~512
材質(脚)
アルミ
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59402848CP63ER-FDH1ブラック878615×645×878615W645D878Hブラック
142,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59402857CP63ER-FDH3ライトグレー920482×582×920482W582D920Hライトグレー
142,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59402884CP63ER-FDH4ダークブルー948482×645×948482W645D948Hダークブルー
142,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59402893CP63ER-FDH6ライムグリーン878615×645×878615W645D878Hライムグリーン
142,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59402918CP63ER-FDH8オレンジ845615×582×845615W582D845Hオレンジ
142,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59402936CP63ER-FDH9レッド920482×582×920482W582D920Hレッド
142,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59402954CP63ER-FEH3ホワイト845615×582×845615W582D845Hホワイト
142,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59402972CP63ER-FEH4ミディアムブルー878615×645×878615W645D878Hミディアムブルー
142,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59402997CP63ER-FEH5ダークグリーン845615×582×845615W582D845Hダークグリーン
142,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59403015CP63ER-FEH6ピスタチオグリーン920482×582×920482W582D920Hピスタチオグリーン
142,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59403024CP63ER-FEH7ベージュ948482×645×948482W645D948Hベージュ
142,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59403042CP63ER-FEH8ブラウン948482×645×948482W645D948Hブラウン
142,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59403067CP63EW-FDH1ブラック920482×582×920482W582D920Hブラック
142,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59403085CP63EW-FDH3ライトグレー845580×582×845580W582D845Hライトグレー
142,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59403103CP63EW-FDH4ダークブルー878615×645×878615W645D878Hダークブルー
142,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59403128CP63EW-FDH6ライムグリーン920580×582×920580W582D920Hライムグリーン
142,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59403146CP63EW-FDH8オレンジ878615×645×878615W645D878Hオレンジ
142,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59403164CP63EW-FDH9レッド878580×645×878580W645D878Hレッド
142,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59403182CP63EW-FEH3ホワイト948482×645×948482W645D948Hホワイト
142,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59403207CP63EW-FEH4ミディアムブルー878615×645×878615W645D878Hミディアムブルー
142,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59403225CP63EW-FEH5ダークグリーン948482×645×948482W645D948Hダークグリーン
142,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59403234CP63EW-FEH6ピスタチオグリーン948580×645×948580W645D948Hピスタチオグリーン
142,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59403252CP63EW-FEH7ベージュ878580×645×878580W645D878Hベージュ
142,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59403286CP63EW-FEH8ブラウン948580×645×948580W645D948Hブラウン
142,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59403304CP63GR-FDH1ブラック920482×582×920482W582D920Hブラック
126,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59403322CP63GR-FDH3ライトグレー920482×582×920482W582D920Hライトグレー
126,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59403347CP63GR-FDH4ダークブルー920482×582×920482W582D920Hダークブルー
126,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59403356CP63GR-FDH6ライムグリーン920482×582×920482W582D920Hライムグリーン
126,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59403374CP63GR-FDH8オレンジ920482×582×920482W582D920Hオレンジ
126,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59403408CP63GR-FDH9レッド845615×582×845615W582D845Hレッド
126,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59403417CP63GR-FEH3ホワイト948482×645×948482W645D948Hホワイト
126,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59403435CP63GR-FEH4ミディアムブルー948482×645×948482W645D948Hミディアムブルー
126,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59403453CP63GR-FEH5ダークグリーン845580×582×845580W582D845Hダークグリーン
126,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59403478CP63GR-FEH6ピスタチオグリーン878615×645×878615W645D878Hピスタチオグリーン
126,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59403496CP63GR-FEH7ベージュ920580×582×920580W582D920Hベージュ
126,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59403514CP63GR-FEH8ブラウン845615×582×845615W582D845Hブラウン
126,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59403532CP63GW-FDH1ブラック920580×582×920580W582D920Hブラック
126,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59403557CP63GW-FDH3ライトグレー920580×582×920580W582D920Hライトグレー
126,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59403566CP63GW-FDH4ダークブルー920482×582×920482W582D920Hダークブルー
126,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59403575CP63GW-FDH6ライムグリーン920615×582×920615W582D920Hライムグリーン
126,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59403593CP63GW-FDH8オレンジ920615×582×920615W582D920Hオレンジ
126,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59403618CP63GW-FDH9レッド845615×582×845615W582D845Hレッド
126,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59403645CP63GW-FEH3ホワイト878580×645×878580W645D878Hホワイト
126,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59403663CP63GW-FEH4ミディアムブルー920580×582×920580W582D920Hミディアムブルー
126,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59403672CP63GW-FEH5ダークグリーン920580×582×920580W582D920Hダークグリーン
126,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59403706CP63GW-FEH6ピスタチオグリーン920615×582×920615W582D920Hピスタチオグリーン
126,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59403724CP63GW-FEH7ベージュ948482×645×948482W645D948Hベージュ
126,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59403733CP63GW-FEH8ブラウン948482×645×948482W645D948Hブラウン
126,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59403758CP63FR-FDF1ブラック920482×582×920482W582D920Hブラック
142,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59403785CP63FR-FDF3ライトグレー948482×645×948482W645D948Hライトグレー
142,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする