曜日別特売

オフィスシーティング バロン オートリターンチェア 固定肘 ハイバック

オフィスシーティング バロン オートリターンチェア 固定肘 ハイバック - オカムラ(岡村製作所)
仕様
肘タイプ:固定肘 キャスタータイプ:ナイロン
材質
背フレーム/アルミダイキャスト 肘パッド/熱可塑性ポリウレタン アジャストアーム/アルミダイキャスト+スチール+樹脂成型品 デザインアーム/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター
種類
オフィスチェア
キャスター
あり
材質(キャスター)
ナイロン
肘掛
あり
使用キャスター
ナイロン
足外径(Φmm)
696
座面高さ(mm)
420~512
座高(mm)
420~512
材質(脚)
アルミ
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59404713CP65ER-FDH1ブラック920615×582×920615W582D920Hブラック
149,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59404738CP65ER-FDH3ライトグレー920615×582×920615W582D920Hライトグレー
149,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59404756CP65ER-FDH4ダークブルー920580×582×920580W582D920Hダークブルー
149,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59404774CP65ER-FDH6ライムグリーン920615×582×920615W582D920Hライムグリーン
149,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59404792CP65ER-FDH8オレンジ920615×582×920615W582D920Hオレンジ
149,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59404817CP65ER-FDH9レッド948615×645×948615W645D948Hレッド
149,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59404835CP65ER-FEH3ホワイト948615×645×948615W645D948Hホワイト
149,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59404862CP65ER-FEH4ミディアムブルー920580×582×920580W582D920Hミディアムブルー
149,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59404878CP65ER-FEH5ダークグリーン920580×582×920580W582D920Hダークグリーン
149,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59404896CP65ER-FEH6ピスタチオグリーン948580×645×948580W645D948Hピスタチオグリーン
149,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59404923CP65ER-FEH7ベージュ878482×645×878482W645D878Hベージュ
149,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59404948CP65ER-FEH8ブラウン948615×645×948615W645D948Hブラウン
149,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59404966CP65EW-FDH1ブラック920580×582×920580W582D920Hブラック
147,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59404984CP65EW-FDH3ライトグレー948580×645×948580W645D948Hライトグレー
147,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59405018CP65EW-FDH4ダークブルー948580×645×948580W645D948Hダークブルー
147,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59405036CP65EW-FDH6ライムグリーン948580×645×948580W645D948Hライムグリーン
147,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59405054CP65EW-FDH8オレンジ948580×645×948580W645D948Hオレンジ
147,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59405088CP65EW-FDH9レッド920580×582×920580W582D920Hレッド
147,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59405106CP65EW-FEH3ホワイト920615×582×920615W582D920Hホワイト
147,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59405124CP65EW-FEH4ミディアムブルー920615×582×920615W582D920Hミディアムブルー
147,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59405142CP65EW-FEH5ダークグリーン948482×645×948482W645D948Hダークグリーン
147,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59405167CP65EW-FEH6ピスタチオグリーン948580×645×948580W645D948Hピスタチオグリーン
147,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59405185CP65EW-FEH7ベージュ920580×582×920580W582D920Hベージュ
147,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59405203CP65EW-FEH8ブラウン948580×645×948580W645D948Hブラウン
147,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59405228CP65GR-FDH1ブラック948580×645×948580W645D948Hブラック
132,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59405246CP65GR-FDH3ライトグレー845482×582×845482W582D845Hライトグレー
132,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59405264CP65GR-FDH4ダークブルー948615×645×948615W645D948Hダークブルー
132,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59405298CP65GR-FDH6ライムグリーン948482×645×948482W645D948Hライムグリーン
132,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59405307CP65GR-FDH8オレンジ845482×582×845482W582D845Hオレンジ
132,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59405325CP65GR-FDH9レッド845482×582×845482W582D845Hレッド
132,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59405343CP65GR-FEH3ホワイト920580×582×920580W582D920Hホワイト
132,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59405377CP65GR-FEH4ミディアムブルー845482×582×845482W582D845Hミディアムブルー
132,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59405386CP65GR-FEH5ダークグリーン878482×645×878482W645D878Hダークグリーン
132,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59405404CP65GR-FEH6ピスタチオグリーン920615×582×920615W582D920Hピスタチオグリーン
132,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59405422CP65GR-FEH7ベージュ920580×582×920580W582D920Hベージュ
132,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59405447CP65GR-FEH8ブラウン948580×645×948580W645D948Hブラウン
132,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59405465CP65GW-FDH1ブラック920580×582×920580W582D920Hブラック
132,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59405483CP65GW-FDH3ライトグレー920482×582×920482W582D920Hライトグレー
132,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59405508CP65GW-FDH4ダークブルー878615×645×878615W645D878Hダークブルー
132,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59405526CP65GW-FDH6ライムグリーン878615×645×878615W645D878Hライムグリーン
132,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59405544CP65GW-FDH8オレンジ948580×645×948580W645D948Hオレンジ
132,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59405562CP65GW-FDH9レッド948580×645×948580W645D948Hレッド
132,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59405587CP65GW-FEH3ホワイト948580×645×948580W645D948Hホワイト
132,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59405605CP65GW-FEH4ミディアムブルー920615×582×920615W582D920Hミディアムブルー
132,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59405623CP65GW-FEH5ダークグリーン878482×645×878482W645D878Hダークグリーン
132,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59405648CP65GW-FEH6ピスタチオグリーン920580×582×920580W582D920Hピスタチオグリーン
132,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59405666CP65GW-FEH7ベージュ878482×645×878482W645D878Hベージュ
132,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59405675CP65GW-FEH8ブラウン920615×582×920615W582D920Hブラウン
132,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59405702CP65FR-FDF1ブラック920580×582×920580W582D920Hブラック
149,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59405718CP65FR-FDF3ライトグレー920615×582×920615W582D920Hライトグレー
149,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする