曜日別特売

XEDシリーズ 脇デスク

XEDシリーズ  脇デスク - ナイキXEDシリーズ  脇デスク - ナイキXEDシリーズ  脇デスク - ナイキXEDシリーズ  脇デスク - ナイキXEDシリーズ  脇デスク - ナイキXEDシリーズ  脇デスク - ナイキXEDシリーズ  脇デスク - ナイキXEDシリーズ  脇デスク - ナイキ

これからのワークスタイルに対応するデスクシリーズです。
机上面の左右に1ヵ所ずつ設けた配線ダクトから電源コードや情報コードが取り出せ、立ち上げ配線がスムーズに行えます。

本体スチール塗装仕上仕上(天板)メラミン化粧板張り天板厚さ(mm)30内筒交換錠、インジケーターキーラッチ内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※配線ダクトは付いておりません。
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
付属品
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39956377XED046B-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト400×600×70026.5ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型2枚400×600×700
62,800
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59358233XED047A-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト400×700×70027仕切板G型2枚400×700×700
64,900
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39956386XED046B-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト400×600×70026.5ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型2枚400×600×700
62,800
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59358267XED047B-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト400×700×70027ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型1枚400×700×700
63,400
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39956395XED047A-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト400×700×70027仕切板G型2枚400×700×700
64,900
51,980
57,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39956404XED047B-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト400×700×70027ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型1枚400×700×700
63,400
52,980
58,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39956413XED047C-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト400×700×70030ペントレーG型1個、仕切板G型2枚400×700×700
73,300
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39956429XED047C-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト400×700×70030ペントレーG型1個、仕切板G型2枚400×700×700
73,300
58,980
64,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする