曜日別特売

サムターンクランパー用カムケース

サムターンクランパー用カムケース - イマオコーポレーションサムターンクランパー用カムケース - イマオコーポレーションサムターンクランパー用カムケース - イマオコーポレーションサムターンクランパー用カムケース - イマオコーポレーションサムターンクランパー用カムケース - イマオコーポレーションサムターンクランパー用カムケース - イマオコーポレーションサムターンクランパー用カムケース - イマオコーポレーション
(1件のレビュー)
用途サムターンクランパー用カムケース。材質(ナット)-内容量1個
注意
※サムターンクランパーとの適合は、下記型番と各品番の適合サイズとを組み合わせて確認してください。
※適合するサムターンクランパー型番
QCTH、QCTH-S、QCTHL-S、QCTH-SUS、QCTHH、QCTHA、QCTHA-S,QCTHA-SUS
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法d(mm)
寸法D1(mm)
寸法H1(mm)
ねじ径M1
寸法Dp(mm)
材質(本体)
質量(g)
表面処理(本体)
適合サイズ
適合厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21553507QCTH0525-B埋込用9255144.5M221SCM44020無電解ニッケルメッキ0525-1010超え
2,100
2,098
2,308(税込)
当日出荷
89547806QCTH0525-B-SUS埋込用9255144.5M221SCS24(SUS630相当)20-0525-1010超え
3,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
75845201QCTH0834-B埋込用11328205.5M326SCM44035無電解ニッケルメッキ0834-14、0834-2012超え
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
89547815QCTH0834-B-SUS埋込用11328205.5M326SCS24(SUS630相当)35-0834-14、0834-2012超え
3,700
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89547806
2023-11-24
用途: ロック
製造業

結構な値段だった…。他では1個単位で買えなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする