不二空機
エアモータ
可逆回転型の強力なエアモータです。
用途
可逆回転型の強力なエアモーターです
使用空気圧力(MPa)
0.63
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
最大トルク(N・m)
空気消費量(m
3
/min)
最大出力(kW)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59735707
FM-1R-5
848-3185
273
56.9
1.50
0.90
¥
411,000
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
93日以内出荷
返品不可
59735716
FM-2R-2C
848-3186
395
177
4.4
2.79
¥
659,000
¥
569,800
¥
626,780
(税込)
103日以内出荷
返品不可
59735725
FNR-20
848-3187
507
171.6
0.90
0.66
¥
489,000
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください