オオサキメディカル
オーゼCP
脱脂綿をガーゼで巻いた、ソフトなサージカルパッドです。
滲出液を素早く吸収し、傷口をやさしく保護します。
熱傷、眼科、外科、皮膚科など用途に応じて使用できます。
使用部位にあわせたサイズがあります。
材質
綿100%
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X10001000087
医薬品医療機器等法
一般医療機器
全9種類を絞り込む
寸法(mm)
選択してください
50×60
70×75
80×150
90×100
100×200
140×150
150×280
270×280
270×600
サイズ
選択してください
1号
2号
3号
4号
5号
6号
7号
8号
9号
内容量
選択してください
1袋(5枚)
1袋(10枚)
1袋(20枚)
1袋(30枚)
1袋(40枚)
1袋(60枚)
1袋(100枚)
1袋(150枚)
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
種別
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59909386
00028600
1袋(150枚)
脱脂綿1層
50×60
1号
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59909395
00028601
1袋(100枚)
脱脂綿1層
70×75
2号
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59909404
00028602
1袋(60枚)
脱脂綿1層
90×100
3号
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59909413
00028603
1袋(30枚)
脱脂綿2層
80×150
4号
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59909422
00028604
1袋(40枚)
脱脂綿2層
100×200
5号
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59909438
00028605
1袋(40枚)
脱脂綿2層
140×150
6号
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59909447
00028606
1袋(20枚)
脱脂綿2層
150×280
7号
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59909456
00028607
1袋(10枚)
脱脂綿2層
270×280
8号
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59909465
00028608
1袋(5枚)
脱脂綿2層
270×600
9号
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください