こんなお得な商品も!

OAチェア
モノタロウ
¥4,998税込¥5,498
(32)
- 材質
- シリンダー:金属(鋼)、脚・ベース:合成樹脂(ナイロン)、背部・座面カバー:合成樹脂(ポリプロピレン)、座面心材:合板、張地:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
- 質量(kg)
- 6
- 全高(mm)
- 750~850
- 本体質量(kg)
- 6
- 座面高さ(mm)
- 390~490
- 内容量
- 1脚
布張り(ファブリック)チェア の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29
























