Reelex 自動巻きエアーリール”リーレックス エアーS”
(1件のレビュー)どこでも止まるフリー無音ラチェットにより、ホースの引き出し、巻取りがとても静かです。
エアインテーク方式を採用し、固定配管無しでホースの連結ができます。
本体中央部のカバーを外し、簡単にホース交換ができます。
左右90°に首振りが可能です。
- 用途
- 各種エアー工具類へのエアー供給
- セット内容
- 一次側ホースASSY1m(プラグカプラ付)、取付プレート、固定用ボルトナット、ソケット
- 材質
- 本体:樹脂、ホース:ポリウレタン(ブレード入り)
- 幅(mm)
- 140
- 高さ(mm)
- 380
- 奥行(mm)
- 300
- 使用圧力(MPa)
- 1.47
- 取付金具(二次側)
- ソケットカプラ付
- 取付金具(一次側)
- Rc1/4
- 内容量
- 1台
全6種類を絞り込む
ホース長さ(m)
ホース寸法(内径×外径)(mm)
質量(kg)
トラスコ品番
自動巻き取り式ホースリール の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09




















