DAIKO(大光電機)
リニューアルプレート
取付可能厚(mm)
天井:5~25
埋め込み深さ(mm)
47
材質
鋼板 白塗装
質量(kg)
0.2
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65940498
DP-37451
径Φ148×埋込穴Φ125×出5
¥
3,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
65940507
DP-37452
径Φ178×埋込穴Φ150×出5
¥
3,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
65940516
DP-37453
径Φ178×埋込穴Φ150×出5
¥
3,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください