SHT
4-IN-1 ユーティリティクランプ
強力で経済的な4-IN-1ユーティリティクランプは4つの機能を1つのクランプで!
用途
Vパッド、エクステンダー等のアクセサリーを取付可能です。
内容量
1個
全12種類を絞り込む
質量(kg)
選択してください
0.6
0.7
1.3
1.9
2.1
2.9
3
3.4
3.5
4
4.5
7.3
12種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
口開き(mm)
アゴの深さ(mm)
締付力(kg)
レール(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62150156
UD45M-C3
114
83
230
16×8
0.6
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
62150165
UD65M-C3
165
83
230
16×8
0.7
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
62150174
UF65M-C3
165
120
450
22×11
1.3
¥
6,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
62150183
UG85M-C3
216
120
550
25×12
1.9
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
62150208
UG1257M-C3
318
180
360
25×12
2.9
¥
9,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
62150217
UM85PM-C3
216
140
1100
30×14
3
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
62150226
UM105PM-C3
267
140
1100
30×14
3.4
¥
12,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
62150235
UM125M-C3
318
140
1100
30×14
3.5
¥
14,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
76日以内出荷
62150244
UM165M-C3
419
140
1100
30×14
4
¥
16,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
62150253
UM205M-C3
521
140
1100
30×14
4.5
¥
19,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
62150262
UP205M-C3
521
180
2200
40×19
7.3
¥
32,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
62150192
UG125M-C3
318
120
550
25×12
2.1
¥
8,900
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
欠品中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください