曜日別特売

開閉支持装置(□10穴)

開閉支持装置(□10穴) - TAKIGEN(タキゲン)

ハンドルを開・閉位置でそれぞれ保持し、ハンドルや止め金、ロッド棒の自重による落下を防ぎます。
スプリングによる確かな操作感が得られます。
左右兼用型

材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
65
適合板厚(mm)
1.6~3.2
トルク(N・m)
支持:1.4
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
03203
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法□W(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62795626AC-25-CL-12110
¥462
¥508(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする